Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehkugelschreiber Wanderlust Borneo Weiß-Lack Grün Gold Geschenkbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehkugelschreiber Wanderlust Borneo Weiß-Lack Grün Gold Geschenkbox
Drehkugelschreiber Wanderlust Borneo Weiß-Lack Grün Gold Geschenkbox
Drehkugelschreiber Wanderlust Borneo Weiß-Lack Grün Gold Geschenkbox
Drehkugelschreiber Wanderlust Borneo Weiß-Lack Grün Gold Geschenkbox
Artikel-Nr.:
     467-#CROSAT07522
Hersteller:
     Cross
Herst.-Nr.:
     AT0752-2-CR
EAN/GTIN:
     0073228138756
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
  • Kugelschreiber Cross Wanderlust Borneo
  • Drehmechanik
  • Typbezeichnung der Mine: Cross Standard 8513
  • Ausführung Mine: Mittel, schwarz, dokumentenecht, Mine auswechselbar
  • Ausführung Stift: Metall
  • Clip: Gold
  • Farbe des Schaftes: Weiß-Lack, Grün, Gold, Motiv Borneo
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: in Geschenkbox
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0290 kg
Clip vorhanden:
ja
dokumentenecht:
ja
Farbe:
weiß/grün
Farbe des Clips:
gold
Händigkeit:
beidhändig
Marke:
Cross
Material:
Metall
Mine versenkbar:
ja
Minensystem:
8513
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
weiß/grün
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Kugelschreiber
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, kugelschreiber schwarz, kugelschreiber, cross kugelschreiber, Cross, Everest, Wanderlust
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,80*
€ 114,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,93*
€ 112,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,24*
€ 108,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,76*
€ 96,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,26*
€ 93,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.