Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehkugelschreiber Tech 2 Stylus Titangrau Geschenkbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehkugelschreiber Tech 2 Stylus Titangrau Geschenkbox
Drehkugelschreiber Tech 2 Stylus Titangrau Geschenkbox
Drehkugelschreiber Tech 2 Stylus Titangrau Geschenkbox
Drehkugelschreiber Tech 2 Stylus Titangrau Geschenkbox
Artikel-Nr.:
     467-#CROSAT065214
Hersteller:
     Cross
Herst.-Nr.:
     AT0652-14-CR
EAN/GTIN:
     0073228140230
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
  • Kugelschreiber Cross Tech 2 Titangrau, in Geschenkbox
  • Drehmechanik
  • Typbezeichnung der Mine: Cross Standard 8513
  • Ausführung Mine: Mittel, schwarz, dokumentenecht, Mine auswechselbar
  • Ausführung Stift: Metall
  • Clip: schwarz
  • mit Stylus
  • Farbe des Schaftes: Titangrau
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: in Geschenkbox
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit Stylus
Bruttogewicht:
0.0190 kg
Clip vorhanden:
ja
dokumentenecht:
ja
Farbe:
titangrau
Farbe des Clips:
schwarz
Farbname:
titangrau
Händigkeit:
beidhändig
Marke:
Cross
Material:
Metall
Mine versenkbar:
ja
Minensystem:
8513
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
Titangrau
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Kugelschreiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.