Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehkugelschreiber Tech 2 Stylus Dunkelgrün Geschenkbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehkugelschreiber Tech 2 Stylus Dunkelgrün Geschenkbox
Drehkugelschreiber Tech 2 Stylus Dunkelgrün Geschenkbox
Drehkugelschreiber Tech 2 Stylus Dunkelgrün Geschenkbox
Drehkugelschreiber Tech 2 Stylus Dunkelgrün Geschenkbox
Artikel-Nr.:
     467-#CROSAT065213
Hersteller:
     Cross
Herst.-Nr.:
     AT0652-13-CR
EAN/GTIN:
     0073228140223
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
  • Kugelschreiber Cross Tech 2, Dunkelgrün, in Geschenkbox
  • Drehmechanik
  • Typbezeichnung der Mine: Cross Standard 8513
  • Ausführung Mine: Mittel, schwarz, dokumentenecht, Mine auswechselbar
  • Ausführung Stift: Metall
  • Clip: Schwarz
  • mit Stylus
  • Farbe des Schaftes: Dunkelgrün
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: in Geschenkbox
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit Stylus
Bruttogewicht:
0.0190 kg
Clip vorhanden:
ja
dokumentenecht:
ja
Farbe:
dunkelgrün
Farbe des Clips:
schwarz
Farbname:
dunkelgrün
Händigkeit:
beidhändig
Marke:
Cross
Material:
Metall
Mine versenkbar:
ja
Minensystem:
8513
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
Dunkelgrün
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Kugelschreiber
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, kugelschreiber schwarz, kugelschreiber, cross kugelschreiber, 2, Cross, Stylus, Tech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.