Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CROSAT06463MSCR Herst.-Nr.: AT0646-3MS-CR EAN/GTIN: 0073228116631 |
| |
|
| | |
| - Von den eleganten Blumenmustern des Henna-Designs inspiriert, ist die neue Cross Botanica-Kollektion einfach eindrucksvoll.
- Mit den strahlenden Farben des Blumendesigns auf perlweißem Lackuntergrund sind diese ein echter Blickfang.
- Eingeäzte metallische Ranken verleihen der Oberfläche eine besondere Tiefe und Dimension.
- Die neue Cross-Botanica Kollektion ist elegant, verspielt und gleichzeitig ausdrucksstark, ganz wie Mutter Natur selbst.
- Ein Botanikdesign in strahlendem Rot glänzt auf der perlweißen Lackoberfläche mit schimmernden silberfarbenen, eingravierten Akzenten.
- Füllfederhalter mit Edelstahlfeder
Weitere Informationen: | | Ausführung der Feder: | M | Bruttogewicht: | 0.023 kg | Clip vorhanden: | ja | Farbe: | mehrfarbig | Farbe des Clips: | silber | Kappenmodell: | ja | Kolbenfüllmechanik: | nein | Marke: | Cross | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | Roter Kolibri | Stiftart: | Füllhalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 67,33* | € 89,65* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 69,22* | € 91,99* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 71,40* | € 94,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|