Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter Bailey Rot-Lack M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter Bailey Rot-Lack M
Füllhalter Bailey Rot-Lack M
Artikel-Nr.:
     467-#CROSAT0456S8MS
Hersteller:
     Cross
Herst.-Nr.:
     AT0456S-8MS-CR
EAN/GTIN:
     0073228109411
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
  • Füllfederhalter Cross Bailey Rotlack in Self Serve Verpackung
  • Material der Schreibfeder: Edelstahl
  • Tintenpatrone: 8921, schwarz
  • Kolbentankkonverter verwendbar
  • Material des Schaftes: Messing
  • Ausführung der Griffzone: Metall
  • Clip: Metall, Chrom
  • Ausführung der Feder: Medium
  • Farbe des Schaftes: Rotlack
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: in Self Serve Verpackung
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
M
Bruttogewicht:
0.1020 kg
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
rot
Farbe des Clips:
chrom
Farbname:
Rot-Lack
Händigkeit:
beidhändig
Kolbentankkonverter verwendbar:
ja
Marke:
Cross
Material:
Metall
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
Rot-Lack
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Füllhalter
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
8921
Weitere Suchbegriffe: Kolbenfüller, Kolbenfüllhalter, cross füller, füller, Bailey, Cross, Füllfeder, Füllhalter, Tintenschreiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.