Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollerball Bailey Schwarz-Lack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollerball Bailey Schwarz-Lack
Rollerball Bailey Schwarz-Lack
Artikel-Nr.:
     467-#CROSAT04557CR
Hersteller:
     Cross
Herst.-Nr.:
     AT0455-7-CR
EAN/GTIN:
     0073228111322
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
  • Die elegante Bailey-Kollektion liefert hohe Qualität zu einem außergewöhnlichen Preis.
  • Dieses elegante Schreibgerät kommt mit einem traditionellen, ausgeglichenen Profil in einer Auswahl von Hochglanzoberflächen. Ein Doppelring mit eingefrästen Akzenten liefert das gewisse Etwas an Stil und Flair.
  • Eine hochwertige Schwarzlackoberfläche, die sich elegant von hochpolierten Chrombeschlägen abhebt.
  • Schreibfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.039 kg
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
schwarz
Farbe des Clips:
chrom
Kappenmodell:
ja
Marke:
Cross
Minensystem:
Cross
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Rollerball
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 35,11*
€ 48,15*
Lager 467
120
€ 5,87*
ab € 36,56*
€ 50,03*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.