Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehkugelschreiber Stratford Mattschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehkugelschreiber Stratford Mattschwarz
Drehkugelschreiber Stratford Mattschwarz
Artikel-Nr.:
     467-#CROSAT0172S3
Hersteller:
     Cross
Herst.-Nr.:
     AT0172S-3-CR
EAN/GTIN:
     0073228097121
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
  • Kugelschreiber Stratford Mattschwarz
  • Drehmechanik
  • Typbezeichnung der Mine: 8513
  • Ausführung Mine: Mittel, schwarz, dokumentenecht, Mine auswechselbar
  • Ausführung Stift: Metall
  • Clip: Chromplattiert, Chrom
  • Farbe des Schaftes: Mattschwarz mit chromplattierten Beschlägen
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: 1 Kugelschreiber auf Blisterkarte
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0990 kg
Clip vorhanden:
ja
dokumentenecht:
ja
Farbe:
schwarz
Farbe des Clips:
chrom
Farbname:
mattschwarz
Händigkeit:
beidhändig
Marke:
Cross
Material:
Metall
Mine versenkbar:
ja
Minensystem:
8513
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
mattschwarz
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Kugelschreiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.