Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollerball Aventura Schwarz Geschenkbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollerball Aventura Schwarz Geschenkbox
Rollerball Aventura Schwarz Geschenkbox
Rollerball Aventura Schwarz Geschenkbox
Rollerball Aventura Schwarz Geschenkbox
Artikel-Nr.:
     467-#CROSAT01551
Hersteller:
     Cross
Herst.-Nr.:
     AT0155-1-CR
EAN/GTIN:
     0073228075136
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
  • Selectip Rollerball Cross Aventura Schwarz
  • Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell
  • Typbezeichnung der Mine: Cross Selectip 8523
  • Art der Schreibflüssigkeit: Gel-Tinte, dokumentenecht
  • Ausführung Mine: Edelstahl, Mittel, schwarz, Mine auswechselbar
  • Ausführung Stift: Metall
  • Farbe des Schaftes: Schwarz
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: in Geschenkbox
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0230 kg
Clip vorhanden:
ja
dokumentenecht:
ja
Farbe:
schwarz
Händigkeit:
beidhändig
Marke:
Cross
Material:
Metall
Minensystem:
8523
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Rollerball
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.