Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollerball Calais Glanzchrom Geschenkbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollerball Calais Glanzchrom Geschenkbox
Rollerball Calais Glanzchrom Geschenkbox
Rollerball Calais Glanzchrom Geschenkbox
Rollerball Calais Glanzchrom Geschenkbox
Rollerball Calais Glanzchrom Geschenkbox
Artikel-Nr.:
     467-#CROSAT01151
Hersteller:
     Cross
Herst.-Nr.:
     AT0115-1-CR
EAN/GTIN:
     0073228128061
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
  • Rollerball Cross Calais Glanzchrom
  • Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell
  • Typbezeichnung der Mine: Cross 8523
  • Art der Schreibflüssigkeit: Gel-Tinte, dokumentenecht
  • Ausführung Mine: Rollerball, Medium, schwarz, Mine auswechselbar
  • Tintenspeicher-Technik: Free Ink System
  • Ausführung Stift: Metall
  • Farbe des Schaftes: Glanzchrom
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: in Geschenkbox
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0320 kg
Clip vorhanden:
ja
dokumentenecht:
ja
Farbe:
chrom
Farbname:
glanzchrom
Händigkeit:
beidhändig
Marke:
Cross
Material:
Metall
Minensystem:
8523
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
glanzchrom
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Rollerball
Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Kugelschreiber, Kuli, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, gel-roller schwarz, gel kugelschreiber, cross gel-rollerball, Calais, Cross, Gelrollerball, Geltintenschreiber, Pen, Rollerball-Stift, RollerballStift, Stift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.