Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter Classic Century Rose Gold Diamantmuster F Geschenkbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter Classic Century Rose Gold Diamantmuster F Geschenkbox
Füllhalter Classic Century Rose Gold Diamantmuster F Geschenkbox
Füllhalter Classic Century Rose Gold Diamantmuster F Geschenkbox
Füllhalter Classic Century Rose Gold Diamantmuster F Geschenkbox
Artikel-Nr.:
     467-#CROSAT0086123FF
Hersteller:
     Cross
Herst.-Nr.:
     AT0086-123FF-CR
EAN/GTIN:
     0073228135595
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
  • Füllfederhalter Cross Classic Century Rose Gold, Diamantmuster
  • Material der Schreibfeder: Edelstahl
  • Tintenpatrone: Cross Standard 8321, schwarz
  • Kolbentankkonverter verwendbar
  • Material des Schaftes: Messing
  • Clip: Schwarz PVD
  • Ausführung der Feder: Fein
  • Farbe des Schaftes: Rose Gold, Diamantmuster
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: in Geschenkbox
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
F
Bruttogewicht:
0.0190 kg
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
rose/gold
Farbe des Clips:
schwarz
Händigkeit:
beidhändig
Kolbentankkonverter verwendbar:
ja
Marke:
Cross
Material:
Metall
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
rose/gold
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Füllhalter
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
8321
Weitere Suchbegriffe: Kolbenfüller, Kolbenfüllhalter, cross füller, füller, Century, Classic, Cross, Füllfeder, Füllhalter, Tintenschreiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,61*
€ 99,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,08*
€ 95,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,29*
€ 86,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,05*
€ 83,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.