Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Classic Century Schwarz-Lack chromplattiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Classic Century Schwarz-Lack chromplattiert
Kugelschreiber Classic Century Schwarz-Lack chromplattiert
Artikel-Nr.:
     467-#CROSAT008277CR
Hersteller:
     Cross
Herst.-Nr.:
     AT0082-77-CR
EAN/GTIN:
     0073228114231
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
  • Ergreifen Sie die Essenz des bekannten Markenzeichens von Cross.
  • Classic Century strahlt zeitlose Eleganz aus und macht diese Schreibgeräte zum perfekten Accessoire, um Ihre besten Ideen festzuhalten.
  • Diese moderne Neuinterpretation der Classic Century bietet ein kräftiges Finish in Schwarzlack mit Beschlägen in glänzend poliertem Chrom.
  • Schreibfarbe: schwarz
  • Strichbreite: M
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.018 kg
Clip vorhanden:
ja
dokumentenecht:
ja
Farbe:
schwarz
Farbe des Clips:
silber
Marke:
Cross
Mine versenkbar:
ja
Minensystem:
Cross
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Kugelschreiber
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, kugelschreiber schwarz, kugelschreiber, cross kugelschreiber, AT0082, Druckkugelschreiber, Schreibgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,47*
€ 93,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.