Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehkugelschreiber Townsend Grün feinstrukturiert Geschenkbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehkugelschreiber Townsend Grün feinstrukturiert Geschenkbox
Drehkugelschreiber Townsend Grün feinstrukturiert Geschenkbox
Drehkugelschreiber Townsend Grün feinstrukturiert Geschenkbox
Drehkugelschreiber Townsend Grün feinstrukturiert Geschenkbox
Artikel-Nr.:
     467-#CROSAT004263
Hersteller:
     Cross
Herst.-Nr.:
     AT0042-63
EAN/GTIN:
     0073228140384
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
  • Kugelschreiber Cross Townsend Grün feinstrukturiert, in Geschenkbox
  • Drehmechanik
  • Typbezeichnung der Mine: Cross Standard 8513
  • Ausführung Mine: Mittel, schwarz, dokumentenecht, Mine auswechselbar
  • Ausführung Stift: Metall
  • Farbe des Schaftes: Grün feinstrukturiert
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: in Geschenkbox
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0370 kg
Clip vorhanden:
ja
dokumentenecht:
ja
Farbe:
grün
Farbe des Clips:
grün
Händigkeit:
beidhändig
Marke:
Cross
Mine versenkbar:
ja
Minensystem:
8513
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
grün
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Kugelschreiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,09*
€ 184,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,87*
€ 179,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,46*
€ 171,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,78*
€ 144,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 118,01*
€ 140,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,64*
€ 131,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.