Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tinte Glas rot 62,5 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tinte Glas rot 62,5 ml
Tinte Glas rot 62,5 ml
Artikel-Nr.:
     467-#CROS8945S4
Hersteller:
     Cross
Herst.-Nr.:
     8945S-4
EAN/GTIN:
     0073228128009
Suchbegriffe:
Füllertinte
Füllhalter-Tinte
Füllhaltetinte
Tinte für Füller
  • Tinte für Füllhalter Tintenfass Cross FH-Tinte im Glas rot
  • Behälterart/-inhalt: Glas mit 62 ml
  • Farbe: Rot
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: Glas mit 62,5ml
Weitere Informationen:
auswaschbar:
nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Bruttogewicht:
0.2740 kg
Farbe:
rot
Füllmenge:
62.5 ml
GHS-Kennzeichnung:
keine Kennzeichnung
löschbar:
nein
Marke:
Cross
Packungsinhalt:
Glas mit 62,5ml
Schreibfarbe:
rot
Stiftart:
Tinte
Weitere Suchbegriffe: Tinte für Füllhalter, füllertinte rot, füllertinte, füllertinte cross, Cross, Füllhaltertinte, Tintenfass, Tintenglas
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 8,57*
€ 13,15*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 9,08*
€ 13,94*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.