Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollerball ATX Chrom Diamantmuster Geschenkbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollerball ATX Chrom Diamantmuster Geschenkbox
Rollerball ATX Chrom Diamantmuster Geschenkbox
Rollerball ATX Chrom Diamantmuster Geschenkbox
Rollerball ATX Chrom Diamantmuster Geschenkbox
Artikel-Nr.:
     467-#CROS885-43
Hersteller:
     Cross
Herst.-Nr.:
     885-43
EAN/GTIN:
     0073228132488
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
  • Rollerball Cross ATX Chrom mit gefrästem Diamantmuster
  • Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell
  • Typbezeichnung der Mine: Cross Selectip Rollerballmine (8523)
  • Art der Schreibflüssigkeit: Gel-Tinte, dokumentenecht
  • Ausführung Mine: Edelstahl, Mittel, schwarz, Mine auswechselbar
  • Tintenspeicher-Technik: Free Ink System
  • Ausführung Stift: Metall
  • Farbe des Schaftes: Chrom mit gefrästem Diamantmuster
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: in Geschenkbox
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Bruttogewicht:
0.0310 kg
Clip vorhanden:
ja
dokumentenecht:
ja
Farbe:
chrom
Farbe des Clips:
schwarz
Form:
rund
Händigkeit:
beidhändig
Importdatum:
21.10.2021
Marke:
Cross
Minensystem:
8523
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
chrom
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Rollerball
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,83*
€ 98,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,49*
€ 98,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,04*
€ 94,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,53*
€ 87,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,52*
€ 87,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.