Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehkugelschreiber ATX Dunkelblau Diamantmuster Geschenkbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehkugelschreiber ATX Dunkelblau Diamantmuster Geschenkbox
Drehkugelschreiber ATX Dunkelblau Diamantmuster Geschenkbox
Drehkugelschreiber ATX Dunkelblau Diamantmuster Geschenkbox
Artikel-Nr.:
     467-#CROS88245
Hersteller:
     Cross
Herst.-Nr.:
     882-45
EAN/GTIN:
     0073228140032
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
  • Kugelschreiber Cross ATX Dunkelblau mit Diamantmuster, in Geschenkbox
  • Drehmechanik
  • Typbezeichnung der Mine: Cross Standard 8513
  • Ausführung Mine: Mittel, schwarz, dokumentenecht, Mine auswechselbar
  • Ausführung Stift: Metal
  • Farbe des Schaftes: Dunkelblau mit Diamantmuster
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: in Geschenkbox
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0250 kg
Clip vorhanden:
ja
dokumentenecht:
ja
Farbe:
dunkelblau
Farbe des Clips:
blau
Händigkeit:
beidhändig
Marke:
Cross
Mine versenkbar:
ja
Minensystem:
8513
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
dunkelblau
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Kugelschreiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,85*
€ 103,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,11*
€ 98,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,45*
€ 88,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,15*
€ 85,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.