Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollerball Townsend Schwarz-Lack goldplattiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollerball Townsend Schwarz-Lack goldplattiert
Rollerball Townsend Schwarz-Lack goldplattiert
Artikel-Nr.:
     467-#CROS575CR
Hersteller:
     Cross
Herst.-Nr.:
     575-CR
EAN/GTIN:
     0073228002637
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
  • Formen Sie die Zukunft mit dem bekannten Klassiker von Cross.
  • Die hohe Wertschätzung der Townsend Schreibgeräte in Edelmetallen oder handpolierten Lack-Oberflächen verkörpert zeitlose Innovation.
  • Kein Wunder, dass Cross Townsend zum geschätzten Schreibgerät vieler amerikanischer Präsidenten wurde.
  • Eine klassische Kombination: hochglanzpolierter, schwarzer Lack mit 23-Karat-goldplattierten Beschlägen.
  • Schreibfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.042 kg
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
schwarz
Farbe des Clips:
gold
Kappenmodell:
ja
Marke:
Cross
Mine versenkbar:
nein
Minensystem:
Cross
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Rollerball
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 7,50*
ab € 147,84*
€ 188,47*
Lager 467
5
€ 5,87*
ab € 168,48*
€ 228,85*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,85*
€ 272,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,40*
€ 271,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,96*
€ 245,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,89*
€ 211,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 172,38*
€ 205,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,48*
€ 200,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.