Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehkugelschreiber Townsend Schwarz-Lack 23 K goldplattierten Beschlägen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehkugelschreiber Townsend Schwarz-Lack 23 K goldplattierten Beschlägen
Drehkugelschreiber Townsend Schwarz-Lack 23 K goldplattierten Beschlägen
Artikel-Nr.:
     467-#CROS572TW
Hersteller:
     Cross
Herst.-Nr.:
     572TW
EAN/GTIN:
     0073228126043
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
  • Kugelschreiber Cross Townsend Schwarzlack mit 23 K goldplattierten Beschlägen
  • Drehmechanik
  • Typbezeichnung der Mine: Cross 8513
  • Ausführung Mine: Mittel, schwarz, dokumentenecht, Mine auswechselbar
  • Ausführung Stift: Metall
  • Clip: 23 Karat goldplattiert, gold
  • Farbe des Schaftes: Schwarzlack mit 23 Karat goldplattierten Beschlägen
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: in Geschenkbox
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0380 kg
Clip vorhanden:
ja
dokumentenecht:
ja
Farbe:
schwarz
Farbe des Clips:
gold
Händigkeit:
beidhändig
Marke:
Cross
Mine versenkbar:
ja
Minensystem:
8513
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
Schwarz-Lack/gold
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Kugelschreiber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 7,50*
ab € 130,60*
€ 169,45*
Lager 467
5
€ 5,87*
ab € 150,71*
€ 204,61*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,61*
€ 243,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,12*
€ 239,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,46*
€ 213,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,11*
€ 194,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 158,05*
€ 188,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,71*
€ 179,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.