Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehkugelschreiber Townsend Medalist Geschenkbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehkugelschreiber Townsend Medalist Geschenkbox
Drehkugelschreiber Townsend Medalist Geschenkbox
Artikel-Nr.:
     467-#CROS502TW
Hersteller:
     Cross
Herst.-Nr.:
     502TW
EAN/GTIN:
     0073228126067
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
  • Kugelschreiber Cross Townsend Medalist
  • Drehmechanik
  • Typbezeichnung der Mine: Cross 8513
  • Ausführung Mine: Mittel, schwarz, dokumentenecht, Mine auswechselbar
  • Ausführung Stift: Metall
  • Clip: 23-karätigem Gold, gold
  • Farbe des Schaftes: Chrom Oberfläche mit 23-karätigem Goldbeschlägen
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: in Geschenkbox
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0380 kg
Clip vorhanden:
ja
dokumentenecht:
ja
Farbe:
chrom
Farbe des Clips:
gold
Händigkeit:
beidhändig
Marke:
Cross
Mine versenkbar:
ja
Minensystem:
8513
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
Chrom/gold
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Kugelschreiber
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, kugelschreiber schwarz, kugelschreiber, cross kugelschreiber, Cross, Darth, Peerless, Star, Vader, Wars
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
€ 7,50*
ab € 106,70*
€ 138,02*
Lager 467
5
€ 5,87*
ab € 123,34*
€ 167,58*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,58*
€ 199,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,90*
€ 197,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,49*
€ 186,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,80*
€ 159,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 129,65*
€ 154,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,34*
€ 146,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.