Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter Century II F 10 Karat Walzgold


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Füllhalter Century II F 10 Karat Walzgold
Füllhalter Century II F 10 Karat Walzgold
Artikel-Nr.:
     467-#CROS4509FDCR
Hersteller:
     Cross
Herst.-Nr.:
     4509-FD-CR
EAN/GTIN:
     0073228047478
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
  • Die legendäre Century II Linie hat die Design-Elemente und Eleganz von Classic Century in einer umfassenderen Linienführung integriert. Mit dem mittelbreiten Umfang der Century II Schreibgeräte erhalten Sie einen festen Zugriff auf Ihre einzigartige Kreativität.
  • Die 10-Karat-Walzgoldoberfläche verbindet die Wertschätzung von Gold mit klassischer Handwerkskunst.
  • Füllfederhalter mit 18-Karat-Massivgoldfeder
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
F
Bruttogewicht:
0.025 kg
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
gold
Farbe des Clips:
gold
Kappenmodell:
ja
Kolbenfüllmechanik:
nein
Marke:
Cross
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
gold
Stiftart:
Füllhalter
Weitere Suchbegriffe: Kolbenfüller, Kolbenfüllhalter, Schreibgeräte-Set, Schreibgeräteset, Schreibset, cross füller, füller, 4509, Federschreiber, Füllhalter, Schreibgerät, Tintenfederhalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,96*
€ 224,40*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 187,59*
€ 237,77*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,77*
€ 282,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,48*
€ 280,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,55*
€ 251,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,49*
€ 232,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 195,48*
€ 232,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,59*
€ 223,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.