Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollerball Century II Schwarz-Lack 23Kt. Applikationen Geschenkbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollerball Century II Schwarz-Lack 23Kt. Applikationen Geschenkbox
Rollerball Century II Schwarz-Lack 23Kt. Applikationen Geschenkbox
Artikel-Nr.:
     467-#CROS4141
Hersteller:
     Cross
Herst.-Nr.:
     414-1-CR
EAN/GTIN:
     0073228014081
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
  • Gel-Tintenroller Selectip Pen Cross Century II Schwarz-Lack
  • Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell
  • Typbezeichnung der Mine: 8523
  • Art der Schreibflüssigkeit: Gel-Tinte, dokumentenecht
  • Ausführung Mine: Rollerball, Mittel, schwarz, Mine auswechselbar
  • Tintenspeicher-Technik: Free Ink System
  • Ausführung Stift: Metall, Metall, Material des Clips: 23-karätigem Double
  • Selectip Pen bietet eine Vielzahl an Nachfüllmöglichkeiten, Rollerballmine, Fasermine und Jumbo-Kugelschreibermine
  • Farbe des Schaftes: Schwarz-Lack
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: in Geschenkbox
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Selectip Pen bietet eine Vielzahl an Nachfüllmöglichkeiten, Rollerballmine, Fasermine und Jumbo-Kugelschreibermine
Bruttogewicht:
0.0300 kg
Clip vorhanden:
ja
dokumentenecht:
ja
Farbe:
schwarz
Farbe des Clips:
gold
Farbname:
Schwarz-Lack
Händigkeit:
beidhändig
Kappenmodell:
ja
Marke:
Cross
Material:
Metall
Minensystem:
8523
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
Schwarz-Lack
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Rollerball
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,20*
€ 163,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,49*
€ 160,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,21*
€ 153,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,96*
€ 128,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 104,62*
€ 124,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,24*
€ 116,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.