Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehkugelschreiber Century II Schwarz-Lack 23 Kt. gold Geschenkbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehkugelschreiber Century II Schwarz-Lack 23 Kt. gold Geschenkbox
Drehkugelschreiber Century II Schwarz-Lack 23 Kt. gold Geschenkbox
Artikel-Nr.:
     467-#CROS412WG1
Hersteller:
     Cross
Herst.-Nr.:
     412WG-1
EAN/GTIN:
     0073228030067
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
  • Kugelschreiber Cross Century II
  • Drehmechanik
  • Typbezeichnung der Mine: 8513
  • Ausführung Mine: Mittel, schwarz, dokumentenecht, Mine auswechselbar
  • Ausführung Stift: Metall
  • Clip: 23-karätigem Double, gold
  • Farbe des Schaftes: Schwarz-Lack mit goldplattierten Beschlägen
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: in Geschenkbox
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0300 kg
Clip vorhanden:
ja
dokumentenecht:
ja
Farbe:
schwarz
Farbe des Clips:
gold
Händigkeit:
beidhändig
Marke:
Cross
Mine versenkbar:
ja
Minensystem:
8513
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
Schwarz-Lack/gold mit goldplattierten Beschlägen
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Kugelschreiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,03*
€ 144,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,63*
€ 143,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,64*
€ 136,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,53*
€ 116,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 94,50*
€ 112,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,19*
€ 102,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.