Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter Century II F Glanz-Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter Century II F Glanz-Chrom
Füllhalter Century II F Glanz-Chrom
Artikel-Nr.:
     467-#CROS3509FSCR
Hersteller:
     Cross
Herst.-Nr.:
     3509-FS-CR
EAN/GTIN:
     0073228074115
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
  • Die legendäre Century II Linie hat die Design-Elemente und Eleganz von Classic Century in einer umfassenderen Linienführung integriert. Mit dem mittelbreiten Umfang der Century II Schreibgeräte erhalten Sie einen festen Zugriff auf Ihre einzigartige Kreativität.
  • Das glänzende Oberflächenfinish von Chrom verleiht dem Century II-Profil ein modernes Aussehen.
  • Füllfederhalter mit Edelstahlfeder
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
F
Bruttogewicht:
0.025 kg
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
chrom
Farbe des Clips:
chrom
Kappenmodell:
ja
Kolbenfüllmechanik:
nein
Marke:
Cross
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
chrom
Stiftart:
Füllhalter
Weitere Suchbegriffe: Kolbenfüller, Kolbenfüllhalter, Schreibgeräte-Set, Schreibgeräteset, Schreibset, füller, 3509, Federschreiber, Füllhalter, Schreibgerät, Tintenfederhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,08*
€ 129,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,11*
€ 127,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,53*
€ 120,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,75*
€ 106,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,97*
€ 103,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,81*
€ 91,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.