Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehkugelschreiber Classic Century Glanzchrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehkugelschreiber Classic Century Glanzchrom
Drehkugelschreiber Classic Century Glanzchrom
Artikel-Nr.:
     467-#CROS3502S
Hersteller:
     Cross
Herst.-Nr.:
     3502S
EAN/GTIN:
     0073228096933
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
  • Kugelschreiber Cross Classic Century Glanzchrom
  • Drehmechanik
  • Typbezeichnung der Mine: 8513
  • Ausführung Mine: Mittel, schwarz, dokumentenecht, Mine auswechselbar
  • Ausführung Stift: Chrom, Chrom
  • Clip: Chrom, Glanzchrom
  • SatnInk
  • Farbe des Schaftes: Glanzchrom
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: in Self-Serve-Packung
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
SatnInk
Bruttogewicht:
0.0830 kg
Clip vorhanden:
ja
dokumentenecht:
ja
Farbe:
chrom
Farbe des Clips:
Glanzchrom
Händigkeit:
beidhändig
Marke:
Cross
Mine versenkbar:
ja
Minensystem:
8513
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
Glanzchrom
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Kugelschreiber
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, kugelschreiber schwarz, kugelschreiber, cross kugelschreiber, Century, Classic, Cross
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.