Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Century Classic glanzchrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kugelschreiber Century Classic glanzchrom
Kugelschreiber Century Classic glanzchrom
Artikel-Nr.:
     467-#CROS3502
Hersteller:
     Cross
Herst.-Nr.:
     3502
EAN/GTIN:
     0073228035024
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
  • Der Klassiker von Cross
  • Die schlanke Formgebung macht diesen eleganten Kugelschreiber so beliebt und vielseitig einsetzbar.
  • Der Century Classic Kugelschreiber ist ein Zeugnis klassischer Cross Handwerkskunst in einem glänzenden, chromplattierten Finish.
  • Schreibfarbe: schwarz
  • Strichbreite: M
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.017 kg
Clip vorhanden:
ja
dokumentenecht:
ja
Farbe:
chrom
Farbe des Clips:
silber
Farbname:
Glanzchrom
Form:
rund
Marke:
Cross
Mine versenkbar:
ja
Minensystem:
Cross
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
silber/schwarz
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Kugelschreiber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 37,73*
€ 51,73*
Lager 467
523
€ 5,87*
ab € 39,68*
€ 54,02*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.