Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollerball Century II Medalist 23 Karat


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollerball Century II Medalist 23 Karat
Rollerball Century II Medalist 23 Karat
Artikel-Nr.:
     467-#CROS3304CR
Hersteller:
     Cross
Herst.-Nr.:
     3304-CR
EAN/GTIN:
     0073228015217
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
  • Die legendäre Century II Linie hat die Design-Elemente und Eleganz von Classic Century in einer umfassenderen Linienführung integriert.
  • Mit dem mittelbreiten Umfang der Century II Schreibgeräte erhalten Sie einen festen Zugriff auf Ihre einzigartige Kreativität.
  • Eine eindrucksvolle Kombination aus poliertem Chrom und 23-Karat-goldplattierten Beschlägen.
  • Schreibfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.029 kg
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
silber
Farbe des Clips:
gold
Kappenmodell:
ja
Marke:
Cross
Minensystem:
Cross
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
silber
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Rollerball
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 70,33*
€ 93,56*
Lager 467
74
€ 5,87*
ab € 73,56*
€ 97,66*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,66*
€ 116,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,00*
€ 115,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,81*
€ 110,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,72*
€ 98,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 82,70*
€ 98,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,56*
€ 87,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.