Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehkugelschreiber Classic Century Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehkugelschreiber Classic Century Chrom
Drehkugelschreiber Classic Century Chrom
Artikel-Nr.:
     467-#CROS3302S
Hersteller:
     Cross
Herst.-Nr.:
     3302S
EAN/GTIN:
     0073228100593
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
  • Kugelschreiber Classic Century Chrom
  • Drehmechanik
  • Typbezeichnung der Mine: 8513
  • Ausführung Mine: Mittel, schwarz, dokumentenecht, Mine auswechselbar
  • Ausführung Stift: Metall
  • Clip: 23 Karat goldplattierte, gold
  • 23 Karat goldplattierte Beschläge
  • Farbe des Schaftes: Chrom
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: in Self-Serve-Packung
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
23 Karat goldplattierte Beschläge
Bruttogewicht:
0.0880 kg
Clip vorhanden:
ja
dokumentenecht:
ja
Farbe:
chrom
Farbe des Clips:
gold
Händigkeit:
beidhändig
Marke:
Cross
Mine versenkbar:
ja
Minensystem:
8513
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
Chrom
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Kugelschreiber
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, kugelschreiber schwarz, kugelschreiber, cross kugelschreiber, Century, Classic, Cross
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,47*
€ 93,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,19*
€ 93,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,32*
€ 78,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.