Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Classic Century Classic Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kugelschreiber Classic Century Classic Black
Kugelschreiber Classic Century Classic Black
Artikel-Nr.:
     467-#CROS2502SCR
Hersteller:
     Cross
Herst.-Nr.:
     2502S-CR
EAN/GTIN:
     0073228096919
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
  • Ergreifen Sie die Essenz des bekannten Markenzeichens von Cross.
  • Classic Century strahlt zeitlose Eleganz aus und macht diese Schreibgeräte zum perfekten Accessoire, um Ihre besten Ideen festzuhalten.
  • Die außergewöhnlich attraktive, mattschwarze Oberfläche dieser beliebten Schreibgeräte wird durch 23-Karat-goldplattierte Beschläge akzentuiert.
  • Schreibfarbe: schwarz
  • Strichbreite: M
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.089 kg
Clip vorhanden:
ja
dokumentenecht:
ja
Farbe:
schwarz
Farbe des Clips:
gold
Marke:
Cross
Mine versenkbar:
ja
Minensystem:
Cross
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Kugelschreiber
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, kugelschreiber schwarz, kugelschreiber, cross kugelschreiber, 2502S, Druckkugelschreiber, Schreibgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 51,74*
€ 69,45*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 54,78*
€ 73,60*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,60*
€ 87,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,28*
€ 83,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.