Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Classic Century Classic Black 23 Karat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Classic Century Classic Black 23 Karat
Kugelschreiber Classic Century Classic Black 23 Karat
Artikel-Nr.:
     467-#CROS2502CR
Hersteller:
     Cross
Herst.-Nr.:
     2502-CR
EAN/GTIN:
     0073228025025
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
  • Ergreifen Sie die Essenz des bekannten Markenzeichens von Cross.
  • Classic Century strahlt zeitlose Eleganz aus und macht diese Schreibgeräte zum perfekten Accessoire, um Ihre besten Ideen festzuhalten.
  • Die außergewöhnlich attraktive, mattschwarze Oberfläche dieser beliebten Schreibgeräte wird durch 23-Karat-goldplattierte Beschläge akzentuiert.
  • Schreibfarbe: schwarz
  • Strichstärke: M
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.017 kg
Clip vorhanden:
ja
dokumentenecht:
ja
Farbe:
schwarz
Farbe des Clips:
gold
Marke:
Cross
Mine versenkbar:
ja
Minensystem:
Cross
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Kugelschreiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,19*
€ 103,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,77*
€ 103,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,44*
€ 99,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,78*
€ 88,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,46*
€ 86,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.