Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker Copic Wide E49 Dark Bark


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Marker Copic Wide E49 Dark Bark
Marker Copic Wide E49 Dark Bark
Marker Copic Wide E49 Dark Bark
Artikel-Nr.:
     467-#COPI30075122
Hersteller:
     Copic
Herst.-Nr.:
     30075122
EAN/GTIN:
     4511338019573
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
  • Der Layoutmarker COPIC WIDE ist der erste Marker, mit einer superbreiten, 21 mm Spitze
  • Die Spitze ist 3 x so breit, wie die des klassischen COPIC Markers! Sie ist sehr fest und erlaubt dennoch einen weich fließenden und vor allem gleichmäßigen Farbauftrag
  • Durch das Halten des Markers in unterschiedlichen Positionen, lassen sich neben den superbreiten, auch mittelbreite und feine Linien ziehen
  • Ein wesentlicher Vorzug für das Ton in Ton-Arbeiten mit nur einem Marker
  • Insbesondere die Möglichkeit, mit dem COPIC WIDE großzügig und schnell angelegte Flächen (Hintergründe), mit Strichdetails kombinieren zu können, ist besonders hervorzuheben
  • Die 35 erhältlichen Farben sind kompatibel mit dem bestehenden COPIC Farbsortiment
  • Der COPIC WIDE ist prädestiniert zum farbigen Anlegen von dynamischen Hintergründen und zum Scribblen schneller und großformatiger Layouts
  • Auch Ideenskizzen am Flipchart oder an Präsentations-Wänden lassen sich leicht und mühelos realisieren
  • Plakatentwürfe, Dekorationen, groß angelegte Schriften (inklusive effektvoller Kalligrafien) und überdimensionale Illustrationen sind ebenfalls ruck, zuck möglich
  • Für eine mühelose Umsetzung von Stoffdesigns, Mustern u.ä
  • lassen sich durch Einkerbungen in der Spitze des Markers sogar exakt parallel laufende Linien ziehen
  • Um z.B
  • Geschwindigkeit und Dynamik in einem Layout effektvoll auszudrücken, können mit dem COPIC WIDE sogenannte -Wischer- spielend erzeugt werden
  • Durch die Nachfüllbarkeit mit der farbidentischen VARIOUS INK Tinte wird außerdem ein optimales und anwenderfreundliches Kosten-Nutzen-Verhältnis garantiert
  • Mit einer einzigen VARIOUS INK Nachfüll-Flasche kann der Marker 6 x wiederaufgefüllt werden
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Bruttogewicht:
0.0300 kg
Clip vorhanden:
nein
Farbname:
E49
GHS-Kennzeichnung:
keine Kennzeichnung
Importdatum:
03.12.2021
Marke:
Copic
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
grau
Schreibfarbe:
E - 49
Spitzenart:
Keilspitze
Stiftart:
Fasermaler
Strichbreite:
21 mm
wasserfest:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,68001*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 9,22667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,60002*
€ 48,31402
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,38*
€ 48,0522
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,95002*
€ 46,35052
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,20001*
€ 43,07801
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,32*
€ 40,8408
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 33,26001*
€ 39,57941
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,68001*
€ 32,93921
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.