Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner Multi Liner SP schwarz 0.2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fineliner Multi Liner SP schwarz 0.2 mm
Fineliner Multi Liner SP schwarz 0.2 mm
Artikel-Nr.:
     467-#COPI2307503
Hersteller:
     Copic
Herst.-Nr.:
     2307503
EAN/GTIN:
     4511338041130
Suchbegriffe:
Colorationsmarker
Copic Marker
Copicmarker
Grafikmarker
  • COPIC MULTILINER SP, 0.2 mm
  • Fineliner mit mattiertem Aluminium-Body, universell einsetzbar: Zum Skizzieren und künstlerischen Arbeiten sowie für technisches Zeichnen und alltägliches Schreiben
  • Er bietet 10 auswechselbare Spitzen (inklusive einer sensationell feinen 0.03 mm Spitze und einer Brush-Spitze, die je nach Führung des Pinsels einen samtweichen Strich von 0,2 mm bis 5 mm Breite erlaubt)
  • Professionelle Grafiker und Illustratoren lieben den Fineliner, um mit bewusst gesetzten Strichen einem Rendering die lockere und lebendige Struktur zu verleihen
  • Die MULTILINER dienen auch zum Vorskizzieren von Layouts, die dann meist mit COPIC Markern farbig angelegt werden
  • Auch für technisches Zeichnen optimal geeignet, da die Vollmetallfassung der Spitzen Schutz und gleichzeitig Stabilität beim Umgang mit Linealen und Schablonen bietet
  • Die separat austauschbaren Tuschepatronen und Spitzen garantieren hohe Wirtschaftlichkeit und liefern zudem einen konstruktiven Beitrag zum Umweltschutz
  • Der MULTILINER SP ist ein weiteres Qualitätsprodukt aus der COPIC-Familie und daher kompatibel mit dem gesamten Markersystem
  • Da die wasserfeste Pigmenttusche auf Wasser basiert, können Zeichnungen nach dem Antrocknen (auch nach mehrmaligen Übermalen mit Markern auf Alkohol-Basis), nicht angelöst oder verschmiert werden
  • Außerdem garantieren die konstant gleichbleibenden, präzisen Striche in allen 10 Stärken optimale Reproduktions-Eigenschaften, sind kopier- und wischfest sowie resistent gegen UV-Licht
  • Die aufgedruckten Strichstärken am Schaft und an den Verschlusskappen ermöglichen eine leichte Identifizierung des jeweils eingesetzten Fineliners
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
wasserfeste Pigmenttusche
Bruttogewicht:
0.0150 kg
Farbe:
schwarz
für Schablone geeignet:
ja
Marke:
Copic
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schaftfarbe:
silber
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Fineliner
Strichbreite:
0,2 mm
wasserfest:
ja
Weitere Suchbegriffe: Graphikmarker, Layout Marker, Layoutmarker, grafikmarker copic, copic marker, Fineliner, liner, Multi, Stift
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 5,26*
€ 9,54*
Lager 467
6
€ 5,87*
ab € 5,96*
€ 9,54*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Copic
2307502
ab € 4,62*
Ähnlich
Copic
2307505
ab € 4,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.