Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allround- Marker Ciao Set -Liebe im Wallet- VE=20 Stifte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allround- Marker Ciao Set -Liebe im Wallet- VE=20 Stifte
Allround- Marker Ciao Set -Liebe im Wallet- VE=20 Stifte
Artikel-Nr.:
     467-#COPI22075734
Hersteller:
     Copic
Herst.-Nr.:
     22075734
EAN/GTIN:
     4013695261300
Suchbegriffe:
Colorationsmarker
Copic Marker
Copicmarker
Grafikmarker
  • Copic Ciao 20er Set Liebe im praktischen Wallet
  • Die Manga-Künstlerin Alexandra Kopetzky machte sich in der Manga-Szene durch diverse Auszeichnungen und Ausstellungen bereits einen Namen
  • Exklusiv für Copic entwickelte sie spannende Manga Themen-Sets in unterschiedlichen Konfigurationen
  • Die für die Labels benutzten Copic Ciao Marker sind in den jeweiligen Sets enthalten: E00, E21, E49, E71, R22, YG95, G85, Y28, BV23, B97, B39, G99, BG93, B95, RV95, YR20, YR02, R59, W7, 100
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Bruttogewicht:
0.4400 kg
Clip vorhanden:
nein
Farbname:
20 Farben
GHS-Kennzeichnung:
keine Kennzeichnung
Marke:
Copic
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
ja
Packungsinhalt:
20 Stifte
Schaftfarbe:
grau
Schreibfarbe:
sortiert
Spitzenart:
Keilspitze/Pinselspitze
Stiftart:
Fasermaler
Strichbreite:
21 mm
wasserfest:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,04*
€ 129,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,79*
€ 128,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,07*
€ 122,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,43*
€ 106,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,66*
€ 103,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,18*
€ 91,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.