Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allround-Marker Ciao Set -Hair- VE=6 Stifte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allround-Marker Ciao Set -Hair- VE=6 Stifte
Allround-Marker Ciao Set -Hair- VE=6 Stifte
Allround-Marker Ciao Set -Hair- VE=6 Stifte
Artikel-Nr.:
     467-#COPI22075668
Hersteller:
     Copic
Herst.-Nr.:
     22075668
EAN/GTIN:
     4511338054147
Suchbegriffe:
Colorationsmarker
Copic Marker
Copicmarker
Grafikmarker
  • Mit diesen Sets hast du alle wichtigen Farben zusammen, die du für bestimmte Themenbereiche benötigst: Haarfarben, Primärfarben, Pastellfarben etc
  • Enthaltene Farben: W-2, Y11, Y31, E33, E37, E08
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Bruttogewicht:
0.6570 kg
Clip vorhanden:
nein
Farbname:
6 Farben
GHS-Kennzeichnung:
keine Kennzeichnung
Marke:
COPIC
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
6 Stifte
Schaftfarbe:
grau
Schreibfarbe:
sortiert
Spitzenart:
Keilspitze/Pinselspitze
Stiftart:
Fasermaler
wasserfest:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.