| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#COPI2207518 Herst.-Nr.: 2207518 EAN/GTIN: 4511338008225 |
| |
|
| | |
| - Copic Ciao Blender, 0
- Mit dem farbneutralen, Alkohol getränkten Marker, lassen sich ein oder mehrere Farben absorbieren
- Je nach aufgesaugter Farbmenge können kurze oder lange Farbverläufe kreiert werden
- Farben können von einem gewählten Tonwert bis hin zu Null -verlaufen- (daher Verlaufshintergründe) oder ineinander übergehen
- Der farblose Blender kann auch zum Aufhellen dunkler Partien genutzt werden und lässt Farben ineinander fließen
- Das verleiht Illustrtationen eine gewisse Leichtigkeit
- Konturen bei Gesichtern können so auch nachträglich weicher gemacht werden
- Der Blender ist auch zum Setzen von Lichtern nutzbar
- Er ist mit Copic Ink wieder auffüllbar.
Weitere Informationen: | | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Alkoholbasis | Bruttogewicht: | 0.0100 kg | Clip vorhanden: | nein | GHS-Kennzeichnung: | keine Kennzeichnung | Marke: | Copic | Material des Schaftes: | Kunststoff | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | grau | Spitzenart: | Keilspitze/Pinselspitze | Stiftart: | Fasermaler | Strichbreite: | variabel mm | wasserfest: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Graphikmarker, Layout Marker, Layoutmarker, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, grafikmarker copic, copic marker, Marker, Stift |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 3 | | € 5,87* | ab € 3,85* | € 6,67* | | | | | | | | | 1 | | € 4,16* | ab € 3,90* | € 6,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 20,01* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|