| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#COPI22075115 Herst.-Nr.: 22075115 EAN/GTIN: 4511338051351 |
| |
|
| | |
| - COPIC ciao Marker E40, der preisgünstige, doppelseitige Allround-Marker in 180 Farben
- Der COPIC ciao bietet Newcomern viele Produktvorteile, die bereits den COPIC classic und den COPIC sketch aus dem Profilager ausgezeichnet haben
- Ausgestattet mit einer universell einsetzbaren, mittelbreiten Spitze, verfügt er außerdem über eine flexible Pinselspitze
- Mit dieser können weiche Striche mit interessanten Modulationen erzielt werden
- Der ciao Marker ist daher für Modedesign und Kalligrafie, zum Skizzieren, Scribblen und Layouten perfekt einsetzbar
- Insbesondere Hobbykünstler & Mangaka bevorzugen den COPIC ciao, u.a
- zum Kolorieren von Scrapbookings, Stempelkunst und handgemachten Karten
- Die eingefärbten Kappen ermöglichen eine schnelle und exakte Identifizierung der Farbtöne
- Die 180 leuchtenden Farben auf Alkoholbasis sind toxikologisch unbedenklich und nahezu geruchlos
- Die Tinte trocknet schnell, verwischt nicht und kann auf der Fläche gemischt und übereinandergelegt werden
- Alle erhältlichen 180 Farben können mit VARIOUS INK farbidentisch wieder aufgefüllt werden
- Mit einer einzigen Nachfüll-Flasche kann der Marker 16 x wiederaufgefüllt werden
- Das garantiert ein optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis, ist umweltfreundlich und wirtschaftlich
-
Weitere Informationen: | | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Alkoholbasis | Bruttogewicht: | 0.0100 kg | Clip vorhanden: | nein | Farbname: | E40 | GHS-Kennzeichnung: | keine Kennzeichnung | Marke: | Copic | Material des Schaftes: | Kunststoff | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | grau | Schreibfarbe: | E - 40 | Spitzenart: | Keilspitze/Pinselspitze | Stiftart: | Fasermaler | Strichbreite: | variabel mm | wasserfest: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Graphikmarker, Layout Marker, Layoutmarker, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, grafikmarker copic, copic marker, Marker, Stift |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 3 | | € 5,87* | ab € 3,86* | € 6,64* | | | | | | | | | 1 | | € 4,16* | ab € 3,94* | € 6,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 19,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|