| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#COPI2107508 Herst.-Nr.: 2107508 EAN/GTIN: 4511338002445 |
| |
|
| | |
| - COPIC sketch Marker W3
- Professioneller Pinselmarker COPIC sketch in 358 Farben (+ neutralem Blender)
- Ausgestattet mit einer speziell entwickelten -Super Brush--Spitze und einer -Medium Broad--Spitze
- (Spitzen austauschbar.) Ideal für Scribbles, Layouts, Storyboards, Illustrationen, Skizzen, Modedesigns und Kalligrafien
- Auch im Hobbybereich für Comic- & Mangazeichnungen, Stempelkunst & Scrapbooking sowie für alle Anwender, die einem Pinselmarker den Vorzug geben
- Der COPIC sketch ist einsteckbar in das COPIC Airbrushing-Layoutsystem
- Die Tinte ist identisch mit der des klassischen COPIC Markers: Auf Alkoholbasis, toxikologisch unbedenklich und nahezu geruchlos
- Sie trocknet schnell und verwischt nicht
- Alle erhältlichen 358 Farben können mit VARIOUS INK farbidentisch wiederaufgefüllt werden
- Mit einer einzigen Nachfüll-Flasche kann der COPIC sketch Marker 12 x wieder aufgefüllt werden
- Das garantiert ein optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis, ist umweltfreundlich und wirtschaftlich.
Weitere Informationen: | | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte | Bruttogewicht: | 0.0140 kg | Clip vorhanden: | nein | Farbname: | W3 | Marke: | Copic | Material des Schaftes: | Kunststoff | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | grau | Schreibfarbe: | W - 3 | Spitzenart: | Keilspitze/Pinselspitze | Stiftart: | Fasermaler | wasserfest: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Graphikmarker, Layout Marker, Layoutmarker, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, layoutmarker copic, copic marker, Marker, Stift |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 3 | | € 5,87* | ab € 6,04* | € 9,31* | | | | | | | | | 1 | | € 4,16* | ab € 6,09* | € 9,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 27,93* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|