Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckfarbe Opaque White Flakon 7 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckfarbe Opaque White Flakon 7 ml
Abdeckfarbe Opaque White Flakon 7 ml
Abdeckfarbe Opaque White Flakon 7 ml
Artikel-Nr.:
     467-#COPI20075502
Hersteller:
     Copic
Herst.-Nr.:
     20075502
EAN/GTIN:
     4511338053720
Suchbegriffe:
Brushpen
Fasermaler Brushpen
Pinsel-Fasermaler
Pinsel-Faserstift
  • COPIC OPAQUE White im Flakon, 7 ml
  • Zum Abdecken, Aufhellen + Setzen von Lichtern, jetzt in einem Flakon mit extrem feiner Pinselspitze! So lassen sich Highlights noch präziser und feiner setzen
  • Die weiße Farbe auf Wasserbasis ist stark deckend und lässt sich für ein gleichmäßiges Ergebnis ganz einfach mit Wasser verdünnen
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Korrekturflüssigkeit
Bruttogewicht:
0.3100 kg
Clip vorhanden:
nein
Farbname:
White
GHS-Kennzeichnung:
keine Kennzeichnung
Marke:
COPIC
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
7ml
Schaftfarbe:
weiß
Schreibfarbe:
weiß
Spitzenart:
Pinselspitze
wasserfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: Pinselmaler, Pinselmarker, brushpen, Abdeckflüssigkeit, Aufhellflüssigkeit, Effektweiß, Highlightweiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.