Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboardmarker Premium 3mm grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Whiteboardmarker Premium 3mm grün
Whiteboardmarker Premium 3mm grün
Artikel-Nr.:
     467-#CONNKF26112
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF26112
EAN/GTIN:
     5705831261129
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
  • Hochwertiger Marker für Whiteboards und fast alle geschlossenen Oberflächen.
  • Mit Rundspitze, Strichstärke ca. 3 mm.
  • Geruchsarme Tinte, trocken abwischbar.
  • Weißer Kunststoffschaft mit gummierter Griffzone.
  • Kappe und Spitze in Schreibfarbe.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0210 kg
Farbe:
grün
Farbname:
grün
Marke:
Connect
Material:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
weiß
Schreibfarbe:
grün
Spitzenart:
Rundspitze
Strichbreite:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, flipchartmarker rundspitze grün, flipchart marker, flipchart-marker grün, 351, Board, Board-Marker, Marker, Markierstift, Schreibgerät, Spezialmarker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8482
€ 5,49*
ab € 0,40*
€ 0,77*
Lager 467
8482
€ 5,87*
ab € 0,41*
€ 0,84*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 0,55*
€ 1,08*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.