Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboardmarker Premium 3mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Whiteboardmarker Premium 3mm blau
Whiteboardmarker Premium 3mm blau
Artikel-Nr.:
     467-#CONNKF26110
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF26110
EAN/GTIN:
     5705831261105
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
  • Hochwertiger Marker für Whiteboards und fast alle geschlossenen Oberflächen.
  • Mit Rundspitze, Strichstärke ca. 3 mm.
  • Geruchsarme Tinte, trocken abwischbar.
  • Weißer Kunststoffschaft mit gummierter Griffzone.
  • Kappe und Spitze in Schreibfarbe.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0210 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Marke:
Connect
Material:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
weiß
Schreibfarbe:
blau
Spitzenart:
Rundspitze
Strichbreite:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, flipchartmarker rundspitze blau, flipchart marker, flipchart-marker blau, 351, Board, Board-Marker, Marker, Markierstift, Schreibgerät, Spezialmarker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
325
€ 5,49*
ab € 0,40*
€ 0,77*
Lager 467
329
€ 5,87*
ab € 0,41*
€ 0,84*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 0,55*
€ 1,08*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.