Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CONNKF04559 Herst.-Nr.: KF04559 EAN/GTIN: 5705831045590 |
| |
|
| | |
| - Extra flache Mausunterlage mit abgerundeten Ecken
- Besonders für optische Mäuse geeignet
- Rutschfeste Unterseite
- Antistatisch
- Größe: 210x170x1 mm.
Weitere Informationen: | | Breite: | 170 mm | Bruttogewicht: | 0.0640 kg | Farbe: | mehrfarbig | Farbname: | Regentropfen | Höhe: | 1 mm | Länge: | 210 mm | Marke: | Connect |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maus Handgelenkauflage, Maus Handgelenkstütze, Mausmatte mit Handgelenkauflage, Mauspad mit Handgelenkauflage, Mausunterlage mit Handgelenkstütze, Mousepad mit Handgelankauflage, Maus Pad, Mausmatte, Mauspad, Mausunterlage, Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, handballenauflage maus, Mouspad |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 3,53* | € 5,64* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 3,56* | € 5,66* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 4,08* | € 6,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|