Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mauspad Swimming pool


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mauspad Swimming pool
Mauspad Swimming pool
Artikel-Nr.:
     467-#CONNKF04557
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF04557
EAN/GTIN:
     5705831045576
Suchbegriffe:
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Maus Handgelenkauflage
  • Extra flache Mausunterlage mit abgerundeten Ecken
  • Besonders für optische Mäuse geeignet
  • Rutschfeste Unterseite
  • Antistatisch
  • Größe: 210x170x1 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
170 mm
Bruttogewicht:
0.0650 kg
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
1 mm
Länge:
210 mm
Marke:
Connect
Motiv:
swimming pool
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1502
€ 5,49*
ab € 2,02*
€ 3,31*
3 Tage
1509
€ 4,99*
ab € 2,58*
€ 4,16*
Lager 467
1504
€ 5,87*
ab € 2,65*
€ 4,30*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.