Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienschreiber 0,7 non-permanent VE=4 Stück sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Folienschreiber 0,7 non-permanent VE=4 Stück sortiert
Folienschreiber 0,7 non-permanent VE=4 Stück sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#CONNKF04089
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF04089
EAN/GTIN:
     5705831040892
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
  • Universeller Folienschreiber für fast alle glatten Oberflächen, feucht abwischbar von Folien. Farben 4er Etui: schwarz, rot, blau, grün.
Weitere Informationen:
abwischbar:
ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
non-permanente Tinte
Bruttogewicht:
0.0410 kg
Clip vorhanden:
ja
Marke:
Connect
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schaftfarbe:
grau
Schreibfarbe:
4 Farben
Spitze austauschbar:
nein
Strichbreite:
0,7 mm
wasserfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, folienschreiber non permanent 4er, feinliner sortiert, feinschreiber, CD, CD-Marker, CDMarker, Faserschreiber, Folienstift, Marker, OHP, OHPMarker, OHPStift, Overheadmarker, Overheadstift, Projektionsmarker, Projektionsstift, Projektormarker, Schreibgerät, Stift, Universalstift
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
183
€ 5,87*
ab € 1,36*
€ 2,57*
1 Tag
183
€ 5,49*
ab € 1,42*
€ 2,64*
2 Tage
185
€ 4,99*
ab € 2,08*
€ 3,76*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.