Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CONNKF03636 Herst.-Nr.: KF03636 EAN/GTIN: 5705831036369 |
| |
|
| | |
| - Transparente Haftstreifen im praktischen Einzel-Spender mit farbigen Anfassern zum Markieren, Kennzeichnen, Hervorheben und Indexieren wichtiger Informationen
- Index Haftstreifen sind signalstark, beschriftbar, selbstklebend, rückstandsfrei ablösbar und wieder verwendbar
- Spender mit 50 Haftstreifen
- Größe: 25x43 mm.
Weitere Informationen: | | Blattanzahl: | 50 Blatt | Blattformat: | 25x43mm | Breite: | 43 mm | Bruttogewicht: | 0.0110 kg | Farbe: | orange | Farbname: | orange | Höhe: | 25 mm | Marke: | Connect | Material: | Folie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Index-Haftstreifen, Index-Streifen, Register-Etikett, Haftmarker, Haftstreifen, Signalstreifen, Haftstreifenspender, haftnotiz register, Indexstreifen, Markierstreifen, Tapeflag, Tapeflags |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 1,25* | € 2,18* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 1,92* | € 3,34* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 2,05* | € 3,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,0384* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|