Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftstreifen Index 25x43mm 50 Blatt im Spender gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haftstreifen Index 25x43mm 50 Blatt im Spender gelb
Haftstreifen Index 25x43mm 50 Blatt im Spender gelb
Artikel-Nr.:
     467-#CONNKF03634
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF03634
EAN/GTIN:
     5705831036345
Suchbegriffe:
Etiketten-Register
Haftnotiz-Register
Haftnotizregister
Haftregister
  • Transparente Haftstreifen im praktischen Einzel-Spender mit farbigen Anfassern zum Markieren, Kennzeichnen, Hervorheben und Indexieren wichtiger Informationen
  • Index Haftstreifen sind signalstark, beschriftbar, selbstklebend, rückstandsfrei ablösbar und wieder verwendbar
  • Spender mit 50 Haftstreifen
  • Größe: 25x43 mm.
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
50 Blatt
Blattformat:
25x43mm
Breite:
43 mm
Bruttogewicht:
0.0110 kg
Farbe:
gelb
Farbname:
gelb
Höhe:
25 mm
Marke:
Connect
Material:
Folie
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,30*
ab € 1,13*
€ 1,96*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 1,25*
€ 2,16*
Lager 467
858
€ 5,87*
ab € 1,93*
€ 3,31*
1 Tag
858
€ 5,49*
ab € 2,03*
€ 3,45*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 3,24*
€ 5,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,0386* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
I680-5
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.