Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftstreifen Index 25x43mm 50 Blatt im Spender blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haftstreifen Index 25x43mm 50 Blatt im Spender blau
Haftstreifen Index 25x43mm 50 Blatt im Spender blau
Artikel-Nr.:
     467-#CONNKF03632
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF03632
EAN/GTIN:
     5705831036321
Suchbegriffe:
Etiketten-Register
Haftnotiz-Register
Haftnotizregister
Haftregister
  • Transparente Haftstreifen im praktischen Einzel-Spender mit farbigen Anfassern zum Markieren, Kennzeichnen, Hervorheben und Indexieren wichtiger Informationen
  • Index Haftstreifen sind signalstark, beschriftbar, selbstklebend, rückstandsfrei ablösbar und wieder verwendbar
  • Spender mit 50 Haftstreifen
  • Größe: 25x43 mm.
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
50 Blatt
Blattformat:
25x43mm
Breite:
43 mm
Bruttogewicht:
0.0110 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Höhe:
25 mm
Marke:
Connect
Material:
Folie
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,30*
ab € 1,13*
€ 1,96*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 1,24*
€ 2,17*
Lager 467
358
€ 5,87*
ab € 1,92*
€ 3,32*
2 Tage
355
€ 5,49*
ab € 2,04*
€ 3,46*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,0384* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
I680-2
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.