Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch A4 2 Ringe 25mm blau-transluzent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch A4 2 Ringe 25mm blau-transluzent
Ringbuch A4 2 Ringe 25mm blau-transluzent
Artikel-Nr.:
     467-#CONNKF02483
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF02483
EAN/GTIN:
     5705831024830
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • aus flexiblem Kunststoff
  • mit 2-Ringmechanik
  • für Format DIN A4
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
2
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.1120 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau-transluzent
Marke:
Connect
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
Ringmechanik
Ringdurchmesser:
25 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
9446
€ 5,87*
ab € 1,42*
€ 2,71*
2 Tage
9433
€ 5,49*
ab € 1,48*
€ 2,76*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 1,49*
€ 2,77*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.