Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CONNKF02151 Herst.-Nr.: KF02151 EAN/GTIN: 5705831021518 |
| |
|
| | |
| - Feste und lösbare Heftung
- Oberlademechanik
- Einlegetiefe bis 5 cm
- Für Heftklammern 24/6 oder 26/6.
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.1300 kg | Einlegetiefe: | 50 mm | Farbe: | blau | Farbname: | blau | Heftart: | offen/geschlossen | Heftgerätetyp: | Büroheftgerät | Heftleistung: | 20 Blatt | Marke: | Connect | Material: | Metall/Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büroheftgerät, Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, heftgerät 20 blatt blau, handtacker, bürohefter blau, 5508, Aktenhefter, Bummser, Hefter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 2,39* | € 4,22* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 2,60* | € 4,60* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 2,69* | € 4,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|