| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CONNKF02142 Herst.-Nr.: KF02142 EAN/GTIN: 5705831021426 |
| |
|
| | |
| - Sichtbücher mit 20 eingeschweißten Hüllen, oben offen
- PP transluzent, 250 mym
- für Format DIN A4
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.1400 kg | erweiterbar: | nein | Farbe: | blau | Farbname: | transluzent blau | Gewicht: | 0.27 kg | Hüllenanzahl: | 20 | Marke: | Connect | Material: | PP (Polypropylen) | Sichttasche auf dem Vorderdeckel: | nein | Umschlagmaterial: | PP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sichtbuch, Fenster-Mappe, Fenstermappe, Sicht-Mappe, Sichtmappe, präsentationsmappe pp blau a4, präsentations-alben din a4, präsentations alben, Album, Folienbuch, Foliensichtbuch, Präsentations, Präsentations-Album, Präsentations-Sichtbuch, Präsentations-Sichtmappe, Präsentationsmappe, PräsentationsSichtbuch, PräsentationsSichtmappe, Zeigebuch |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 1,30* | € 2,45* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 1,31* | € 2,49* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 1,68* | € 3,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|