Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CONNKF01267 Herst.-Nr.: KF01267 EAN/GTIN: 5705831012677 |
| |
|
| | |
| - Sichthüllenmappe aus Polypropylen
- mit fest eingeschweißten Hüllen
- für Format DIN A4, oben offen
- mit vollflächigem Einschubfach auf Vorderdeckel und Rücken
- Farbe schwarz
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A4 | Breite: | 235 mm | Bruttogewicht: | 0.2810 kg | erweiterbar: | nein | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Gewicht: | 0.27 kg | Höhe: | 307 mm | Hüllenanzahl: | 40 | Marke: | Connect | Material: | PP (Polypropylen) | Sichttasche auf dem Vorderdeckel: | ja | Tiefe: | 25 mm | Umschlagmaterial: | PP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Präsentations-Mappen, Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, Fenster-Mappe, Fenstermappe, Sicht-Mappe, Sichtmappe, sammelmappe a4 kunststoff, präsentationsalbum, präsentationsmappen a4, Album, Folienbuch, Foliensichtbuch, Präsentations, Präsentations-Album, Präsentations-Sichtbuch, Präsentations-Sichtmappe, Präsentationsmappe, PräsentationsSichtbuch, PräsentationsSichtmappe, Zeigebuch |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 2,76* | € 4,77* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 3,18* | € 5,53* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 3,35* | € 5,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|