Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftstreifen 19x43mm transparent farbig sortiert VE=4x40 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haftstreifen 19x43mm transparent farbig sortiert VE=4x40 Blatt
Haftstreifen 19x43mm transparent farbig sortiert VE=4x40 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#CONNKF01225
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF01225
EAN/GTIN:
     5705831012257
Suchbegriffe:
Etiketten-Register
Haftnotiz-Register
Haftnotizregister
Haftregister
  • Haftstreifen mit transparenter Klebefläche und farbigem Organisationsfeld
  • Ideal zum Markieren von Textabschnitten
  • Aus transparentem Papier selbstklebend, beschriftbar, ablösbar und wieder verwendbar
  • Farben: grün, dunkelblau, gelb, rot.
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
160 Blatt
Blattform:
eckig
Blattformat:
19x43mm
Breite:
43 mm
Bruttogewicht:
0.0210 kg
Farbe:
sortiert
Farbname:
sortiert
Höhe:
19 mm
Marke:
Connect
Material:
Papier
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 1,39*
€ 2,41*
Lager 467
517
€ 5,87*
ab € 1,61*
€ 2,79*
1 Tag
517
€ 5,49*
ab € 1,64*
€ 2,80*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
1 Stück enthält 160 Blätter (ab € 0,01007* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.