Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CONNKF01198 Herst.-Nr.: KF01198 EAN/GTIN: 5705831011984 |
| |
|
| | |
| - Wisch- und wasserfester Folienschreiber für fast alle glatten Oberflächen. Farben 4er Etui: schwarz, rot, blau, grün.
Weitere Informationen: | | abwischbar: | nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | permanente Tinte | Bruttogewicht: | 0.0400 kg | Clip vorhanden: | ja | Marke: | Connect | Material des Schaftes: | Kunststoff | Schaftfarbe: | schwarz | Schreibfarbe: | 4 Farben | Spitze austauschbar: | nein | Strichbreite: | 1 mm | wasserfest: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, Permanent Marker, Permanentmarker, folienschreiber permanent, feinschreiber, folienstifte set, CD, CD-Marker, CDMarker, Faserschreiber, Folienstift, Marker, OHP, OHPMarker, OHPStift, Overheadmarker, Overheadstift, Projektionsmarker, Projektionsstift, Projektormarker, Schreibgerät, Stift, Universalstift |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 1,64* | € 3,04* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 1,69* | € 3,06* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 2,37* | € 4,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|